Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma
Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma
Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma
Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma
Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma
Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma
Halbschuh 642710, S3, Gr. 45 Puma
Artikel-Nr.:
     214G-4051428028790
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     642710/45
EAN/GTIN:
     4051428028790
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Amsterdam Low 642710«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • BreathActive Funktionsfutter • Hochgezogene Vorderkappe • Optimale Stoßabsorption • Perforation im vorderen Bereich Fußbett: evercushion® pro Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Gewicht: 1260 g Weite: 11 Farbe: schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
45
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsschuhe schwarz gelb, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, PUMA®, Schuhe, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, 00000000
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,79*
€ 86,79*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,10*
€ 86,81*
1 Tag
2
pro Paar
€ 5,50*
ab € 77,33*
€ 87,90*
4 Tage
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 88,09*
Lager 214
11
pro Paar
€ 4,30*
ab € 91,13*
€ 106,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,43*
€ 126,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,65*
€ 117,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,22*
€ 114,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,13*
€ 108,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.