Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Alu gepr Feuer off.Li. D100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild Alu gepr Feuer off.Li. D100mm
Verbotsschild Alu gepr Feuer off.Li. D100mm
Verbotsschild Alu gepr Feuer off.Li. D100mm
Artikel-Nr.:
     214G-4044589009241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589009241
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen verboten- Betreten...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Verbotsschild „Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten” • ASR A1.3 P003 • DIN EN ISO 7010 P003
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Alu, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., rauchen verboten- betreten..., Verbotsschild, „Keine, offene, Flamme, Feuer, Zündquellen, und, Rauchen, verboten”Verbotsschild, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Hinweisschild, verboten", Verbotszeichen, Schilder, verboten”, Sicherheitsschild, Schild, Verbotsschild „Keine offene Flamme, offene Zündquellen und Rauchen verboten”, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 3,25*
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 3,25*
8 Tage
75
10
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,82*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,05*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,03*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,17*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,41*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,86*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,52*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,13*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.