Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verb Verbotsschild - Verbotszeichen Bogen,Folienetik,gest,5cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Feuer, offenes Licht und Rauchen verb Verbotsschild - Verbotszeichen Bogen,Folienetik,gest,5cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Feuer, offenes Licht und Rauchen verb Verbotsschild - Verbotszeichen Bogen,Folienetik,gest,5cm DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0942
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0942
EAN/GTIN:
     4044589034984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotsschild auf Bogen Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P003
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Verbotsschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 P003, ASR A1.3 P003, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,53167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,02*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,73*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,45*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,61*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,06*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.