Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W5, 12mm, 70-90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W5, 12mm, 70-90mm
Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W5, 12mm, 70-90mm
Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W5, 12mm, 70-90mm
Artikel-Nr.:
     214G-4043171101547
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01367705080
EAN/GTIN:
     4043171101547
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5 Zulassung/Norm: • Nach DIN 3017 Teil 1 Technische Daten: • Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 70-90 w5, schlauchbinder norma, schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, Schelle, Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, Schlauchschelle, Spannbandschelle, Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 4,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 86,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,3425*
€ 116,6325*
5 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,3675*
€ 118,0375*
Lager 214
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,5275*
€ 129,105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,105*
€ 153,63495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,2125*
€ 139,48288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,1725*
€ 137,05528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,9725*
€ 133,24728
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 110,7275*
€ 131,76573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 107,9875*
€ 128,50513
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 104,5275*
€ 124,38773
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,1811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,61*
Zubehör
NORMA
00458000023
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.