Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband z.Aufkl.u.Aufn.weiß 1m:20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettband z.Aufkl.u.Aufn.weiß 1m:20mm
Klettband z.Aufkl.u.Aufn.weiß 1m:20mm
Klettband z.Aufkl.u.Aufn.weiß 1m:20mm
Artikel-Nr.:
     214G-4042448860101
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55231-03-00
EAN/GTIN:
     4042448860101
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
tesa® on & off Klettband, universal (Kleben & Nähen) 55231 Eigenschaften: • Zum Aufkleben und Aufnähen • Flauschseite zum Aufnähen • Hakenseite zum Aufkleben • SB-Verpackung Einsatzbereiche: • Zum Befestigen von Stoffen auf harten Oberflächen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Farbe:
weiß
Länge:
1 m
Breite:
20 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 5,06*
1
€ 4,75*
ab € 3,82*
€ 5,45*
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,82*
1
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,12*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55231-00000-02
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.