Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa extra Power blau 2,75m:38mm Gewebeband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tesa extra Power blau 2,75m:38mm Gewebeband
Tesa extra Power blau 2,75m:38mm Gewebeband
Tesa extra Power blau 2,75m:38mm Gewebeband
Artikel-Nr.:
     214G-4042448044198
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-36-02
EAN/GTIN:
     4042448044198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebeband Extra Power Eigenschaften: • Extra starkes, hochwertiges und wetterfestes Gewebe Einsatzbereiche: • Zum Reparieren und Verstärken Abbildung zeigt Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Ausführung:
Nr. 56343
Länge:
2,75 m
Breite:
38 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 4,36*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,41*
€ 4,62*
1 Tag
43
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 4,81*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,57*
€ 4,83*
Lager 214
67
6
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,79*
€ 6,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00028
ab € 1,86*
Zubehör
tesa
56341-00029
ab € 22,15*
Zubehör
tesa
56343-00035
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.