Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa extra Power weiss 2,75m:38mm Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa extra Power weiss 2,75m:38mm Gewebeband
Tesa extra Power weiss 2,75m:38mm Gewebeband
Tesa extra Power weiss 2,75m:38mm Gewebeband
Artikel-Nr.:
     214G-4042448044174
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-35-02
EAN/GTIN:
     4042448044174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebeband Extra Power Eigenschaften: • Extra starkes, hochwertiges und wetterfestes Gewebe Einsatzbereiche: • Zum Reparieren und Verstärken Abbildung zeigt Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Ausführung:
Nr. 56343
Länge:
2,75 m
Breite:
38 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 4,21*
1 Tag
154
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 4,23*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 4,63*
Lager 214
62
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56343-00036
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.