Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     214G-4042035779816
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728/38
EAN/GTIN:
     4042035779816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh 31628, S3 SRC Zulassung/Norm: CE, EN ISO 203345:2012, S3 SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active-Comfort-Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: Atmungsaktives Textil, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen Sicherheit: Stahlkappe Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
38
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,05*
€ 59,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,87*
€ 59,77*
€ 4,80*
ab € 46,78*
€ 59,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 60,27*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,15*
€ 81,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paar
ab 25 Paar
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-39
ab € 51,35*
Ähnlich
Abeba
36728-40
ab € 46,77*
Ähnlich
Abeba
36728-41
ab € 46,28*
Ähnlich
Abeba
36728-42
ab € 46,37*
Ähnlich
Abeba
36728-43
ab € 46,78*
Ähnlich
Abeba
36728-44
ab € 46,77*
Ähnlich
Abeba
36728-45
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.