Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652291
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728/38
EAN/GTIN:
     4042035779816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O2 FO SRC ESD

Zulassung/Norm:
EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• Antistatisch
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle,
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter
mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
38
Herstellerartikelnummer:
36728/38
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,71*
€ 61,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,98*
€ 61,35*
€ 4,80*
ab € 46,85*
€ 61,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 61,96*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 52,78*
€ 69,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-39
ab € 51,22*
Ähnlich
Abeba
36728-40
ab € 46,87*
Ähnlich
Abeba
36728-41
ab € 46,21*
Ähnlich
Abeba
36728-42
ab € 46,26*
Ähnlich
Abeba
36728-43
ab € 46,99*
Ähnlich
Abeba
36728-44
ab € 46,80*
Ähnlich
Abeba
36728-45
ab € 46,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.