Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 604 WD Doppelwand- winkel galv.verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 604 WD Doppelwand- winkel galv.verzinkt
HELM 604 WD Doppelwand- winkel galv.verzinkt
HELM 604 WD Doppelwand- winkel galv.verzinkt
HELM 604 WD Doppelwand- winkel galv.verzinkt
HELM 604 WD Doppelwand- winkel galv.verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4041518020902
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     060422
EAN/GTIN:
     4041518020902
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM Doppelwandwinkel -04WD • Winkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit • Verwendbar mit zwei höhenverstellbaren Muffen -04 • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
060422
b:
120 mm
d:
18 mm
für Profil:
500/600
h:
110 mm
l:
212 mm
h1:
25 mm
d1:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelwandwinkel, Winkel, Wandwinkel, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 32,88*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,32*
€ 33,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,60*
€ 33,61*
1
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 34,11*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 28,13*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.