Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbefestigung 604 WD Pro 500+600 STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelbefestigung 604 WD Pro 500+600 STA
Winkelbefestigung 604 WD Pro 500+600 STA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203671
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     60422
EAN/GTIN:
     4041518020902
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
verzinkt, gelb · mit Seitenverstellmöglichkeit verwendbar mit höhenverstellbaren Muffen -04Typ 2 - verwendbar mit zwei MuffenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· d: 18mm· b: 120mm· d1: 21mm· s: 12/8mm· l: 212mm· h: 110mm
Weitere Informationen:
Modell:
604 WD
Typ:
2
für Profil:
500/600
h0:
110 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Ausführung:
Seitenverstellmöglichkeit
Material:
Stahl
passend für:
Profil 500 + 600
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Winkelbefestigungen, 3326043074
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 33,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,64*
€ 33,30*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 33,58*
1
€ 4,90*
ab € 25,11*
€ 34,08*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 26,30*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.