Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 401D Doppelwandmuffegalv.verzinkt, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 401D Doppelwandmuffegalv.verzinkt, 60 mm
HELM 401D Doppelwandmuffegalv.verzinkt, 60 mm
HELM 401D Doppelwandmuffegalv.verzinkt, 60 mm
HELM 401D Doppelwandmuffegalv.verzinkt, 60 mm
HELM 401D Doppelwandmuffegalv.verzinkt, 60 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4041518014079
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     040121
EAN/GTIN:
     4041518014079
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM Doppelwandmuffe -01D • Zur Wandbefestigung für zwei Profile • Ohne Niveauausgleich • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
040121
b:
120 mm
d:
17 mm
für Profil:
400
h:
112,5 mm
l:
68 mm
h1:
18,5 mm
y:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmuffe, Doppelwandbefestigungsmuffe, Wandbefestigungsmuffe, Muffe, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 30,46*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 30,51*
€ 4,90*
ab € 21,75*
€ 30,51*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 23,45*
€ 31,56*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 24,42*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.