Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel
HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel
Artikel-Nr.:
     4012-731895
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     39311
EAN/GTIN:
     4041518013003
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürflansch
schiebetürbeschlag
Flansch -93 S

• Für Stahlflügel
• Zum Aufschweißen
• Mit mittig platziertem Gewinde
• Stahl blank

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
39311
für Profil:
300
b:
24 mm
d:
M12 mm
h:
11 mm
l:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
39311
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518013003, Flansch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,62*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 6,19*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,22*
2 Tage
16
1
€ 8,50*
ab € 4,37*
€ 6,38*
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.