Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 301D Doppelwandmuffegalvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 301D Doppelwandmuffegalvanisch verzinkt
HELM 301D Doppelwandmuffegalvanisch verzinkt
HELM 301D Doppelwandmuffegalvanisch verzinkt
HELM 301D Doppelwandmuffegalvanisch verzinkt
HELM 301D Doppelwandmuffegalvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4041518010590
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     030121
EAN/GTIN:
     4041518010590
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM Doppelwandmuffe -01D • Zur Wandbefestigung für zwei Profile • Ohne Niveauausgleich • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
030121
b:
100 mm
d:
13 mm
für Profil:
300
h:
91,0 mm
l:
55 mm
h1:
14,0 mm
y:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmuffe, Doppelwandbefestigungsmuffe, Wandbefestigungsmuffe, Muffe, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 23,50*
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 23,62*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 17,64*
€ 23,82*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 17,63*
€ 23,83*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 18,28*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.