| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4037073000664 Herst.-Nr.: 10 EAN/GTIN: 4037073000664 |
| |
|
| | |
| Abziehstein, Korund • Korund • Zum Schärfen von Stechbeitel und Hobeleisen • Für Nass- und Trockenschliff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 150 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 25 mm | Feinheitsgrad: | grob/mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Korund-Schleifstein, korund-schleifstein 150 mm, abrichtstein, Abzieh-Stein, Abziehsteine, Abziehstein, Müller, QR4026600, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 2,87* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,97* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,98* | € 2,89* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,15* | € 3,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,30* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|