| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-647923 Herst.-Nr.: 10 EAN/GTIN: 4037073000664 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4231510080, Abziehstein für Stechbeitel , 1 Seite grob, 1 Seite mittel , Zum Schärfen von Stechbeitel und Hobeleisen , Für Nass- und Trockenschliff, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 150 x 50 x 25 mm | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Korund-Schleifstein, korund-schleifstein 150 mm, abrichtstein, Abzieh-Stein, ABZIEHSTEIN,, Abstechbeitel, Stechbeitel, Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, 4037073000664, 1473011 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 2,84* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,98* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,97* | € 2,86* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|