| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033965079909 Herst.-Nr.: 6420AL/46 EAN/GTIN: 4033965079909 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Tim Low 6420AL«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD Ausführung: • Schützt vor Umknick- und Rutschunfällen • Sportlaufsohle ermöglicht leichtere Abroll- und Drehbewegungen • Hochgezogene Sohle für zusätzlichen Kappenschutz Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend Material: Schaft aus atmungsaktiver Mikrofaser Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Gewebebrandsohle Weite: Komfortbreite Farbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuh, Stabilus, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, Sandale, Safety, GmbH, Sicherheitssandale, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,96* | € 83,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,45* | € 90,13* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 74,84* | € 93,11* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 74,44* | € 93,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,59* | € 96,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|