| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4033965079909 Herst.-Nr.: DVE4033965079909 EAN/GTIN: 4033965079909 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »6420 AL«, S1P, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P, ESD Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung, optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich, leichtere Abrollbewegung durch hochgezogene Sohle, leichtere Drehbewegung auf ebenen Böden Brandsohle: Durchtrittsichere Gewebebrandsohle L-Protection (Lenzi) Sohle: PU/TPU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus atmungsaktivem Microfiber, Futter aus atmungsaktiven Funktionstextilien und Leder Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Gewebebrandsohle Weite: Komfortbreite Farbe: schwarz-grün- Größe 46 Weitere Informationen: | | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, AL«, ESD, Halbschuh, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S1P, Sicherhei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,77* | € 84,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,41* | € 90,42* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 74,49* | € 93,80* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 74,71* | € 93,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,64* | € 93,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|