| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033591019263 Herst.-Nr.: 21012003 EAN/GTIN: 4033591019263 |
| |
|
| | |
| Kreisschneider Typ 00 • Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben, z.B. aus Metallen und Kunststoffen • Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer • Mit GFS Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden • Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich • Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 00a |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschrauben, 00a, Senkkopfschrauben, Ziehschnitt, GFS, 00+00a, mit, Typ, Marchner, System, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,54* | € 321,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,40* | € 323,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,20* | € 324,78* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,19* | € 346,14* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,61* | € 462,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|