| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4032104006875 Herst.-Nr.: W412100 EAN/GTIN: 4032104006875 |
| |
|
| | |
| IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 Eigenschaften: • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube Zulassung/norm: • Nach DIN 3017 Technische Daten: • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bandbreite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4 80-100, schlauchbinder, schlauchbinder 80-100, Schelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Spannbandschelle, IDEAL-Schelle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,5337* | € 2,4437* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,6915* | € 2,8046* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,77* | € 2,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,79* | € 2,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,8257* | € 2,9565* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|