| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4032104004604 Herst.-Nr.: W120M15 EAN/GTIN: 4032104004604 |
| |
|
| | |
| IDEAL® MAXI-Bandstahlklemmen Eigenschaften: • Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle Einsatzbereiche: • Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern Technische Daten: • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bandbreite: | 20 mm | Bandstärke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder w1, schlauchbinder, schneckengewindeschellen bandbreite 20mm, Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schlauchschelle, Maxi-Schlauchklemme, Schelle, IDEAL-Maxi-Bandstahlklemme, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Maxi-Schlauchbinder, IDEAL-Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchbinder, IDEAL-Maxi-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schelle, Maxi-Schlauchschelle, IDEAL-Schlauchschelle, IDEAL-Maxi-Schlauchbinder, Maxi-Schelle, Maxi-Bandstahlklemme, IDEAL-Schelle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,3481* | € 5,2261* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,4675* | € 5,2375* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 6,04* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 6,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,7166* | € 7,0722* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|