Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Halbschuh Chuck, S3 SRC ESD,Gr.44
Artikel-Nr.:
     214G-4031783087496
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5004/44
EAN/GTIN:
     4031783087496
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »5004 Chuck«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken • Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe • LIEVA-Zwischensohle • Sohle mit Flexzone im Ballenbereich • Integrierte Ösen • Metallfrei Fußbett: ESD Softstep-Einlegesohle Sohle: LIEVA/Nitril-Laufsohle Material: Wasserresistentes Nylon-Textilmaterial, abriebfeste CPU-Applikation, klimaregulierendes Textilfutter mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion Sicherheit: Nano-Fiberglas-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 480 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-orange
Weitere Informationen:
Größe:
44
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,86*
€ 76,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 76,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,34*
€ 77,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 82,13*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,01*
€ 97,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,99*
€ 105,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 25 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,37*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 66,43*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,08*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,11*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,13*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 62,11*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,89*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 66,39*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 67,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.