Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Chuck Halbschuh S3 SRC ESD 5004/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705004/42
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5004
EAN/GTIN:
     4031783087472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Chuck Halbschuh S3 SRC ESD 5004/42 Sicherheitshalbschuh Chuck , ART. 5004, EN ISO 20345, S3 SRC ESD, Metallfrei, Nylon-Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation, Textilfutter mit Fensterkonstruktion, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone, Nano-Fiberglas-Flexkappe, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, LIEVA/Nitril-Laufsohle, Steilfrontabsatz, rutschhemmend, abriebfest, DGUV 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse: 39-48, Weite 11, 5004/42, 5004, Baak, Chuck Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Orange
Schuhweite:
11
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 61,94*
€ 77,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 77,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,95*
€ 77,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 78,40*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 74,68*
€ 90,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,69*
€ 106,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5004
ab € 65,09*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,91*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,98*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,63*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,95*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 61,67*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 65,13*
Ähnlich
Baak
5004
ab € 67,46*
Ähnlich
Baak
5004/39
ab € 62,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.