| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031783083535 Herst.-Nr.: 72112/45 EAN/GTIN: 4031783083535 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe • Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar • Metallfrei • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 480 g (Größe 42) Farbe: dunkelblau-gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Ursprungsland: | VR China | Weite: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, s1p sandalen 45, sandalen, sandale 45, BAAK®, go&relax, System, Baak, GmbH, Co., Sandale, Sicherheitssandale, Arbeitssandale, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,87* | € 61,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,27* | € 61,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,54* | € 62,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,00* | € 67,75* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 76,03* | € 89,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|