Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 300/120-0 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 300/120-0 grün
Transportkasten VTK 300/120-0 grün
Transportkasten VTK 300/120-0 grün
Artikel-Nr.:
     214G-4031022051141
Herst.-Nr.:
     VTK 300/120-0 grün
EAN/GTIN:
     4031022051141
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 300/120-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grün
Breite:
200 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
300 mm
Traglast:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, la-ka-pe stapelkasten grün, groß behälter, großbehälter pp, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 8,99*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,03*
28 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,26*
7 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 10,01*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,64*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 10,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 06
ab € 12,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 02
ab € 14,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 01
ab € 14,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.