Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 300/120-0 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 300/120-0 grün
Transportkasten VTK 300/120-0 grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619620
Herst.-Nr.:
     VTK 300/120-0 grün
EAN/GTIN:
     4031022051141
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Schwerlast-Transport-Stapelkasten, grün

Robuste Materialeigenschaften
Lebensmittelechtes Polypropylen.
Temperaturbest„ndig (ƒ??20 ¶øC bis +60 ¶øC, kurzfristig bis +90 ¶øC).
Best„ndig gegen Ç?le, Fette, die meisten S„uren und Laugen.
Groáes Volumen und hohe Belastbarkeit
Optimierte Seitenwandkonstruktion.
Griffe an den Stirnseiten.
W„nde geschlossen, Boden geschlossen.
Rollenbahngeeignet.
Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.
Lieferung in günstigen Verpackungseinheiten.

Abb. zeigt verschiedene Beh„lterausführungen mit Zubeh”r.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
120 mm
Nutzmaß Breite:
160 mm
Nutzmaß Tiefe:
260 mm
Nutzmaß Höhe:
100 mm
Traglast:
35 kg
Auflast:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
VTK 300/120-0 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,59*
7 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,62*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,13*
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 9,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 32 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 73,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 10,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 06
ab € 12,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 02
ab € 14,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 01
ab € 14,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.