Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007308, Transportkasten VTK 300/120-0 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658164
Herst.-Nr.:
     4332163398486
EAN/GTIN:
     4031022051141
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007308, Schwerlast-Transport-Stapelkasten, grün Zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport aufRollenbahnen sind diese Schwerlastkästen geeignet. , Wände und Boden geschlossen , Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion , Halterung für Belege auf allen 4 Seiten , Griffe an den Stirnseiten , Ab Höhe 210 mm mit Grifflochung , Material: Polypropylen , Temperaturbeständigkeit: –20 °Cbis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C , Medienbeständigkeit: Öle, Fette, Säuren, Laugen , Auflast: 600/700 kg, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
grün
Maße außen LxBxH:
300x200x120 mm
Maße innen LxBxH:
260x160x100 mm
Traglast:
35 kg
Auflast:
600 kg
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60, kurzzeitig bis +90 °C
Medienbeständigkeit:
Öle, Fette, Säuren, Laugen
Herstellerartikelnummer:
VTK 300/120-0 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,59*
7 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,62*
10 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,13*
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 9,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 10,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 06
ab € 12,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 02
ab € 14,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 01
ab € 14,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.