Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 600/270-0 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 600/270-0 rot
Transportkasten VTK 600/270-0 rot
Transportkasten VTK 600/270-0 rot
Artikel-Nr.:
     214G-4031022049933
Herst.-Nr.:
     VTK 600/270-0 rot
EAN/GTIN:
     4031022049933
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/270-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot
Breite:
400 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox rot kunststoff, groß behälter, großbehälter pp, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 20,69*
2 Tage
37
1
€ 5,45*
ab € 15,06*
€ 20,79*
6 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 15,52*
€ 21,70*
2 Tage
37
4
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 22,31*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,99*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 144,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.