| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030971000439 Herst.-Nr.: S1352030 EAN/GTIN: 4030971000439 |
| |
|
| | |
| Spritzerschutzdecke JT 650 G1 • Mit einseitiger Alufix-Beschichtung • Sehr gute Flexibilität und mechanische Festigkeit • Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei • Geeignet für Schweiß-, Löt- und Flexspritzer • Kurzfristig belastbar bis 600 °C, dauerbelastbar bis 500 °C • DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) • Schwer entflammbar B- s2, d0 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2000 mm | Stärke: | 0,7 mm | Breite: | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzdecke, Schutzdecke, Schutzdecken, Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzgewebe jutec, schweißer schürze, Decke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 66,20* | € 79,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 79,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,55* | € 79,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 67,17* | € 80,85* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,80* | € 146,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|