Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke JT 650 G1 E-Glasgew.m.einseit.Alufixbesch. L2000xB3000ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000382082
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S1352030
EAN/GTIN:
     4030971000439
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: chutz vor Funkenflug und Flexspritzer, schiebefest, flexibel, schwer entflammbar, B - s2, d0
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
550 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
600 °C
Ausführung:
E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung
Gewicht:
650 g/m²
Farbe:
einseitig grau
Länge ca.:
2000 mm
Breite ca.:
3000 mm
Marke:
JUTEC
Stärke ca.:
0,7 mm
Norm:
DIN EN 13501-1, Branschutzklasse B-s2.d0
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 66,10*
€ 78,85*
1 Tag
48
€ 5,45*
ab € 65,93*
€ 78,94*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 79,29*
1 Tag
34
€ 4,99*
ab € 68,04*
€ 81,25*
Lager 4BULW
23
€ 5,59*
ab € 69,41*
€ 82,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 11,56834* pro m²)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S2351020
ab € 35,72*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 42,83*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 22,25*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 54,18*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 107,85*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 160,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.