| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026418000056 Herst.-Nr.: 001.01.00804.1020 EAN/GTIN: 4026418000056 |
| |
|
| | |
| Ringschraube, Art. 1, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ø: | 2,0 mm | A: | 8 mm | B: | 4 mm | C: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 2mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, verzinkt, Ringösen, Holzgewinde, mit, Lohmann, Ringschrauben, Art.1, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0425* | € 0,0705* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,89* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,74* | € 4,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,97* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0397* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|