Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco
Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco
Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco
Artikel-Nr.:
     214G-4026415166069
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610365
EAN/GTIN:
     4026415166069
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe • Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung • Eingebaute Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatanschluss • Sehr niedrige Betriebskosten • Umweltfreundliches Kältemittel R290 • Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters • Zwei Ventilationsstufen wählbar • Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige • Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat • Vollautomatische Steuerung • Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr • Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Breite:
390 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
280 mm
Typ:
ETF 360 Eco
Gewicht ca.:
18,0 kg
Leistungsaufnahme max.:
0,58 kW
Luftleistung:
320 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur:
6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag 30 °C bis 80 % RH:
36,0 l
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,28*
€ 453,53*
€ 4,90*
ab € 407,36*
€ 459,80*
Frei Haus
ab € 413,24*
€ 462,97*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 411,17*
€ 463,74*
Lager 214
27
Frei Haus
ab € 467,78*
€ 533,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,31*
€ 634,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,87*
€ 597,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,28*
€ 584,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.