| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026359102017 Herst.-Nr.: n. a. EAN/GTIN: 4026359102017 |
| |
|
| | |
| Filament-Klebeband F407 Eigenschaften: • PET/PP-Folie • Glasfaserverstärkt in Längsrichtung, mit klebekräftigem, synthetischem Kautschukkleber Einsatzbereiche: • Bündeln, schweres Verpacken, Palettensicherung, Fixieren Technische Daten: • Reißkraft: > 228 N/cm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, filamentband 25 mm x 50m, 3d druck materialien, filament glasklar, Packband, Klebebänder, Klebeband, Gewebeklebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,42* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 2,63* | € 3,75* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,74* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0548* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|