| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4019502319998 Herst.-Nr.: 6060/02 EAN/GTIN: 4019502319998 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstreppe, klappbar • Aluminium • Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil • Sicherer Auf- und Abstieg durch 47°-Neigungswinkel • Stufenbreite 360 mm • Stufentiefe 230 mm • Stufen mit rutschsicherem Gummibelag Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht ca.: | 5,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Sicherheitstreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, klapptritt 2stufen hymer, alu stehleiter, alu-stehleiter hymer, Aluminium-Leitern, Alu-Leitern, Hymer-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Tritte, Steigtechnik, Leitern, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,09* | € 169,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,90* | € 203,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,22* | € 203,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,05* | € 207,51* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,43* | € 218,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|