| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018412335296 Herst.-Nr.: 20800197 EAN/GTIN: 4018412335296 |
| |
|
| | |
| LED Feuchtraum-Wannenleuchte IP 65 • Betriebsspannung: 220-240 V • Lichtfarbe: neutralweiß • Gehäusefarbe: ABS grau • Geeignet zur allgemeinen Beleuchtung (ausgenommen explosionsfähige Atmosphären) • Inklusive Edelstahlklammern • Inklusive wechselbarer LED-Röhre Info: Nur mit beiliegendem LED-Blindstrahler zu betreiben! Diese Lampe darf nicht verwendet werden in Notbeleuchtungen mit Fassungen für Leuchtstofflampen. Enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1600 g | Abmessung: | 1559x61x74 mm | Lichtstärke: | 2200 lm | Leistung: | 24 W | Farbtemperatur: | 4000 K |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65, Leuchte, Lampe, LED, LED Feuchtraumlampe, LED Lampe, LED Leuchtmittel, LED Wannenlampe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 18,09* | € 27,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,82* | € 27,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 23,79* | € 32,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,30* | € 37,94* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,37* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|