Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangen f.Tortreibr 13x1500mm hell-verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangen f.Tortreibr 13x1500mm hell-verz
Stangen f.Tortreibr 13x1500mm hell-verz
Stangen f.Tortreibr 13x1500mm hell-verz
Artikel-Nr.:
     214G-4016753107558
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4113 1501 33
EAN/GTIN:
     4016753107558
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
Stange zu Tortreibriegel, hell verzinkt • Vollmaterial • 1-seitig gelocht • Hell verzinkt • Ab 2 m sind die Stangen 2-seitig gelocht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1,50 m
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
Abmessung:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: stange treibriegel 13x13, stange treibriegel, treibriegelstange 1500mm, Tor, Torreibriegel, Stange, Treibriegel, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 16,90*
1 Tag
27
1
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 16,98*
1 Tag
27
5
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 17,75*
4 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 13,47*
€ 17,81*
Lager 214
56
1
€ 4,30*
ab € 15,45*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4110 1001 33
ab € 6,14*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4113 1001 33
ab € 9,13*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4110 1251 33
ab € 6,94*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4110 1501 33
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.