Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser 15 verzinktGR.2 220 mm / 35 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschliesser 15 verzinktGR.2 220 mm / 35 Kg
Türschliesser 15 verzinktGR.2 220 mm / 35 Kg
Türschliesser 15 verzinktGR.2 220 mm / 35 Kg
Türschliesser 15 verzinktGR.2 220 mm / 35 Kg
Artikel-Nr.:
     214G-4015912215264
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15
EAN/GTIN:
     4015912215264
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Federtürschließer Fridavo Nr. 15 • Türfeder Größe 1 für leichte Zimmertüren • Türfeder Größe 2 für Korridortüren • Türfeder Größe 3 für Haustüren • Türfeder Größe 4 für schwere Haustüren • Ls und Rs verwendbar • Hebel abstellbar
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Gr. 2 für Korridortüren
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht ca.:
35 kg
Für Türgewicht ca.:
35
Maß A:
220 mm
Maß B:
117 mm
Maß C:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer fridavo, obentürschließer, Fridavo, Schliesser, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 18,07*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 13,65*
€ 18,16*
3 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 13,78*
€ 18,28*
1 Tag
49
1
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 20,69*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 18,35*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/3 VERZINKT
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.