| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015912115267 Herst.-Nr.: FRIDAVO 15 GR.1 EAN/GTIN: 4015912115267 |
| |
|
| | |
| Federtürschließer Fridavo Nr. 15 • Türfeder Größe 1 für leichte Zimmertüren • Türfeder Größe 2 für Korridortüren • Türfeder Größe 3 für Haustüren • Türfeder Größe 4 für schwere Haustüren • Ls und Rs verwendbar • Hebel abstellbar Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Gr. 1 für Zimmertüren | Oberfläche: | verzinkt | Gewicht ca.: | 25 kg | Für Türgewicht ca.: | 25 | Maß A: | 200 mm | Maß B: | 85 mm | Maß C: | 43 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,31* | € 21,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,15* | € 22,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,05* | € 22,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,53* | € 22,83* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,18* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|