Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-E,12010,DR,ER geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-E,12010,DR,ER geb
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-E,12010,DR,ER geb
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-E,12010,DR,ER geb
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-E,12010,DR,ER geb
Artikel-Nr.:
     214G-4015540964381
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12010-21-R-8
EAN/GTIN:
     4015540964381
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
FH-Tür-Einsteckschloss 1201, mit Anti-Panikfunktion • Funktion E mit Wechsel, Funktion D ohne Wechsel • PZ gelocht • Feuerhemmendes Panik-Einsteckschloss • 4-kant: 9 mm • Stulpausführung: rund • Stulplänge: 235 mm • Mit und ohne Wechsel • 2-tourig • Funktion Anti Panik: Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt • Fallenausschluss 12 mm • Riegelausschluss: 20 mm • Norm: DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125 Zusatzinformation: EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Edelstahl matt
Lief.-Art.-Nr.:
B-12010-21-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Funktion:
E
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
5
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,32*
2 Tage
61
1
€ 5,50*
ab € 29,15*
€ 37,91*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 29,75*
€ 38,68*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 30,00*
€ 38,79*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 38,36*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12010-34-L-8
ab € 35,47*
Ähnlich
BKS
B-12010-34-R-8
ab € 35,57*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-L-8
ab € 29,60*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-R-8
ab € 28,62*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-L-8
ab € 29,73*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-L-2
ab € 29,97*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-R-8
ab € 29,65*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-R-2
ab € 30,02*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-R-2
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.