Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.D rd 20/65/72/9mm DIN R VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251586_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251586_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251590
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12010-42-R-8
EAN/GTIN:
     4015540964480
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · zweitourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panik-einsteckschloss bks din r, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panik-FH-Einsteckschlösser, Panikschlösser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 38,72*
2 Tage
15
1
€ 5,50*
ab € 32,19*
€ 41,61*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 32,41*
€ 42,24*
2 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 44,34*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 40,03*
€ 53,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12010-74-R-8
ab € 28,85*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-R-2
ab € 30,29*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-L-8
ab € 39,87*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-R-8
ab € 33,64*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-L-8
ab € 26,23*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-R-8
ab € 26,39*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-L-8
ab € 26,25*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-L-2
ab € 22,16*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-R-8
ab € 26,34*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-R-2
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.