Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2116-E,DR,20rd,ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2116-E,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2116-E,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2116-E,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2116-E,DR,20rd,ER
Artikel-Nr.:
     214G-4015540867361
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21160-00-R-8
EAN/GTIN:
     4015540867361
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
FH-Panik-Einsteckschloss B-2116, Panikfunktion E • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20 x 235 mm • Automatisch selbstverriegelnd • Mit Wechsel • Fallenriegel aus Stahl • Fallenriegelausschluss: 20 mm • Umlegbare Falle bei Stulp 24 mm (DIN links und DIN rechts verwendbar) • Einstellbare Panikseite • Obenverriegelung adaptierbar • Norm: DIN 18250, DIN EN 1125, DIN EN 179 Zusatzinformation: EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Edelstahl matt
Lief.-Art.-Nr.:
B-21160-00-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Funktion:
E
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 101,88*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 81,96*
€ 101,97*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 82,04*
€ 101,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 102,27*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 128,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.