Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 2116 Fkt.E rd 20/55/72/9mm DIN R VA selbstverr.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3324024363_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3324024363_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3324024360
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21160-00-R-8
EAN/GTIN:
     4015540867361
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · ohne Riegel · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren,EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige Nuss aus Messingguss · vorgerichtet für Profilzylinder · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Ausführung: selbstverriegelnd· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm· Falle: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Standard
Lochung:
PZ
Schlossriegel:
1-tourig
passend für:
1-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
BKS
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
E
Stulpausführung:
abgerundet
Falleneigenschaft:
Automatik
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 100,82*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 80,52*
€ 100,92*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 82,20*
€ 102,26*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 82,28*
€ 102,36*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 82,61*
€ 102,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.