Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
Artikel-Nr.:
     214G-4015540802515
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-11250-00-U-2
EAN/GTIN:
     4015540802515
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
FH-Tür-Einsteckschloss B-1125 • Objekttür-FH-Einsteckschloss • Entfernung: 72 mm • Drückernussvierkant: 9 mm • Stulp: 235 mm, rund • PZ mit Wechsel • Richtung: DIN links und rechts • Falle: Stahl, verzinkt, umstellbar • Fallenausschluss: 14,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
verzinkt
Lief.-Art.-Nr.:
B-11250-00-U-2
Richtung:
DIN links/rechts
Stulp:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
151
1
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 11,42*
1 Tag
205
1
€ 6,95*
ab € 8,16*
€ 11,48*
1 Tag
205
8
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,56*
2 Tage
202
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,14*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,66*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.