Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Einsteckschloss 1125 PZW 24/65/72/9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS-Einsteckschloss 1125 PZW 24/65/72/9mm
FS-Einsteckschloss 1125 PZW 24/65/72/9mm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1484358
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-11250-00-U-2
EAN/GTIN:
     4015540802515
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · für Feuerschutzabschlüsse T30-1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · mit Wechsel · abgerundet · Stulp verzinkt · Falle und Riegel aus Stahl · Stulplänge 235 mm · ohne Schließblech · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: mit Wechsel· Norm: 18251· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Stulp:
verzinkt
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Lochung:
PZW
Riegelausschluss:
14,5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
151
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 11,37*
2 Tage
205
1
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 11,42*
2 Tage
205
8
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,53*
4 Tage
202
1
€ 4,99*
ab € 8,69*
€ 12,13*
Lager 4757
202
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.