Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelung Nr.8772F verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverriegelung Nr.8772F verz.
Mehrfachverriegelung Nr.8772F verz.
Mehrfachverriegelung Nr.8772F verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4015501100537
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3432810
EAN/GTIN:
     4015501100537
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
Mehrfachverriegelung AS 8772F, Hauptschloss mit 4 Rollenzapfen-Arretierungen • Einbruch-, schall- und wärmedämmend • Aufbruchschutz durch mehrfache Verriegelung • Riegel-Aufsägeschutz • Rollzapfen und Riegel-Gegendrucksicherung • Kraftvoll anziehendes Getriebe • Regulierbarer Anpressdruck durch verstellbare Rollzapfen • Handelsübliche Beschläge und Profilzylinder nach DIN 18252 sowie Elektro-Türöffner sind verwendbar • Kasten geschlossen und verzinkt • Langstulp hell verzinkt • Falle, Riegel glanzvernickelt • Rechts und links verwendbar • Mit Wechsel • Ideale Rollzapfenverriegelung durch 20 mm Hub • Ohne Zubehör Abmessungen (mm): Variante/Maß A B C F G H I Standard 2170 970 910 410 1042 260 138 Stulp: 2170 mm x 20 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
3432810
Entfernung:
72 mm
VK-Nuss:
8 mm
Stulp:
Flachstulp 20 mm
Dornmaß:
55 mm
Variante:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachverrieglung, Mehrfach, Verrieglung, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 85,83*
€ 107,82*
€ 4,90*
ab € 76,92*
€ 108,45*
3 Tage
4
€ 35,99*
ab € 87,81*
€ 108,82*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 87,96*
€ 108,95*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 117,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.