Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelung Nr.8772F verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverriegelung Nr.8772F verz.
Mehrfachverriegelung Nr.8772F verz.
Artikel-Nr.:
     4012-127014
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3432810
EAN/GTIN:
     4015501100537
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
Mehrfachverriegelung AS 8772F, Hauptschloss mit 4 Rollenzapfen-Arretierungen

Einbruch-, schall- und wärmedämmend. Aufbruchschutz durch mehrfache Verriegelung, Riegel-Aufsägeschutz. Rollzapfen und Riegel-Gegendrucksicherung. Kraftvoll anziehendes Getriebe, regulierbarer Anpressdruck durch verstellbare Rollzapfen. Handelsübliche Beschläge und Profilzylinder nach DIN 18252 sowie Elektro-Türöffner sind verwendbar. Kasten geschlossen und verzinkt. Langstulp hell-verzinkt. Falle, Riegel glanzvernickelt, rechts und links verwendbar, mit Wechsel. Ideale Rollzapfenverriegelung durch 20 mm Hub, ohne Zubehör .

Abmessungen (mm):
Variante/Maß A B C F G H I
Standard 2170 970 910 410 1042 260 138


Stulp: 2170 mm x 20 mm
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3432810
VK-Nuss:
8 mm
Entfernung:
72 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulp:
Flachstulp 20 mm
Variante:
Standard
Herstellerartikelnummer:
3432810
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4015501100537, Mehrfach, Mehrfachverrieglung, Verrieglung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 68,94*
€ 87,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 91,59*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 78,93*
€ 99,93*
3 Tage
4
€ 35,99*
ab € 87,22*
€ 109,22*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 111,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.