Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Türpuffer,60mm 0 38 3880,F69 matt,Ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Türpuffer,60mm 0 38 3880,F69 matt,Ø40mm
Wand-Türpuffer,60mm 0 38 3880,F69 matt,Ø40mm
Wand-Türpuffer,60mm 0 38 3880,F69 matt,Ø40mm
Wand-Türpuffer,60mm 0 38 3880,F69 matt,Ø40mm
Artikel-Nr.:
     214G-4015354054537
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00004 6204
EAN/GTIN:
     4015354054537
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Wand-Türpuffer 38 3880 • Durchmesser Türpuffer: 40 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
60 mm
Material:
Edelstah
Lief.-Art.-Nr.:
0 38 3880 00004 6204
Oberfläche:
matt gebürstet F69
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 20,89*
€ 31,44*
€ 4,90*
ab € 22,29*
€ 31,59*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 32,25*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 24,1705*
€ 32,8605*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 24,99*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3878 00000 6204
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.