Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber 800mm L-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber 800mm L-Haken
Kanaldeckelheber 800mm L-Haken
Kanaldeckelheber 800mm L-Haken
Artikel-Nr.:
     214G-4014788504120
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480012
EAN/GTIN:
     4014788504120
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber-Paar, L-Haken • Geschmiedet • Verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Länge:
800 mm
Stärke:
16 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 5,99*
ab € 59,13*
€ 72,46*
2 Tage
66
€ 5,50*
ab € 59,30*
€ 72,53*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 72,85*
6 Tage
66
€ 5,99*
ab € 60,41*
€ 73,71*
Lager 214
47
€ 4,30*
ab € 69,64*
€ 86,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paar
ab 25 Paar
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 58,30*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 56,24*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 59,62*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.