Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.L-Haken verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818019
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480012
EAN/GTIN:
     4014788504120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit L-Haken
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
48
€ 5,99*
ab € 59,07*
€ 72,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,16*
€ 72,71*
1 Tag
66
€ 5,50*
ab € 59,30*
€ 72,75*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 73,06*
5 Tage
66
€ 5,99*
ab € 60,54*
€ 73,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,68*
€ 86,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,39*
€ 80,19
pro Paar
ab 6 Paar
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paar
ab 7 Paar
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paar
ab 9 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 57,84*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 56,13*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 58,96*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.