Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014296965710 Herst.-Nr.: SD69X T38 EAN/GTIN: 4014296965710 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Sitness 55 • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3 • Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung • Design-Rückenlehne mit luftdurchlässig gestaltetetem Lordosenbereich, in Höhe und Neigung verstellbar • Mit dreidimensional beweglicher Sitzfläche • Hoch aufgepolsterter Formschaumsitz • Federkraft einstellbar • Stahl-Fußkreuz, verchromt • Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden • Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, Stuhl, Sitness, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,63* | € 324,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 267,86* | € 324,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 277,68* | € 328,94* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,24* | € 349,67* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,63* | € 374,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|